Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Flügel puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga.
Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detaili kuni 50% ajasäästu.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Cr(6)-vaba korrosioonikaitse, u 500 h, alusmetalli korrodeerumiseta (soolaudutest kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 – NSS).
Freespesadega peitpeakruvi pehmepuidu töötlemiseks. Kõvapuidus kasutamiseks sobib variant pea läbimõõduga 12 mm (tüüp 0219864..).
AW-otsikuga:
- Täiustatud kinnikeeramismoment.
- Pikem tööiga.
- Optimaalne tsentreerimine.
- Parem paigaldusvõimsus paigaldamisel; vajalik kontaktsurve pöördemomendi ülekanne on märgatavalt madalam.
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind.
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust.
- Soovituslik maksimaalne puidupaksus lH arvutati maksimaalse kinnituse paksuse alusel lU!
- Flügelkruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat jaAW otsikut.
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.
Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
- Kruvi paigaldamist takistavad puitu väljapuurivad tiivad.
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!