Piasta tiibtüüpi puurotsaga kruvi, freesitud peitpea AW-kinnitusega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Piasta tiibtüüpi puurotsaga kruvi, freesitud peitpea AW-kinnitusega
DIBt riikliku tehnilise heakskiiduga läbimõõtudele 3,9 mm, 4,2 mm ja 4,8 mm
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kahest metallist (A2 roostevaba teras / puuriots on valmistatud karastatud terasest)
- T®Tsink flake-kattega (hõbedane)
- Isekeermestava keermega
- Freesiga peitpea puitmaterjali kinnitamiseks.
AW-otsikuga:
- Täiustatud kinnikeeramismoment.
- Pikem tööiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem.
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Märkus
- Tiibtüüpi piasta kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat ja ja AW otsikut
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.
∅Läbimõõdud 3,9/4,2/4,8 smm)
Pleki ja puitmaterjalide kinnitamiseks teraskonstruktsioonide külge.
Juhised
Tööpõhimõte
- Kruvi sundetteannet takistavad puitu väljapuurivad tiivad.
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!