Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Flügel tiibtüüpi puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsikuga
Puurotsaga kruvi annab puidu kinnitamisel metallist detailile kuni 50% ajasäästu.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teras, kollane,
Isekeermestava keermega
Freesitud peitpea kõva- ja pehmepuiduga kasutamiseks
AW-otsikuga
- Täiustatud kinnikeermamismoment.
- Pikem tööiga.
- Optimaalne tsentreerimine.
- Parem paigaldusvõimsus sissekruvimisele; vajalik kontaktsurve pöördemomendil ülekanne on märgatavalt madalam.
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind.
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
Soovituslik maksimaalne puidupaksus lH arvutati maksimaalse kinnituse paksuse alusel lU.
Flügel kruvide kasutatavust tuleb igal paigaldamisel nõuetekohaselt katsetada. Kasutage paigaldamiseks ainult sügavuspiirajat ja AW otsikut.
Läbimõõtude 3,9/4,2/4,8 mm puhul
Üldine ehitusluba Z-14.4-634
Kasutamiseks puit- ja kipsplaatidel ning õhukeseseinaliste terasprofiilidega tsemendiga seotud mineraalmaterjalist ehitusplaatidega.
Puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
- Kruvi paigaldamist takistavad puitu väljapuurivad tiivad.
- Keermestusava puuritakse alusstruktuuri. Tiivad purunevad kokkupuutel metalliga.
- Paari esimese kruvipöördega lõigatakse keere sisse, seejärel keeratakse ülejäänud kruvi keermesse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!