Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Fire cement 1000
Lahustivaba 1-komponentne tihendussegu, millel on optimaalne kuumakindlus, suur tugevus ja suurepärane nakkumine metallpindadega
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ei moodusta setet
Koostisosad EI eraldu üksteisest hoiustamise ajal
Kasutusvalmis
Eelnevalt pole vaja segada nagu näiteks püttides olevate toodete puhul
Lihtne kassetipüstoliga peale kanda
Külmakindel
Võib hoiustada temperatuuril alla 0 °C (u -5 °C)
Silikoonivaba
Pärast kõvenemist kuivamisel ei ole kitt elastne.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Kasutamiseks kütteseadmete sektoris nagu katelde, ahjude, pliitide, korstnate, põlemiskambrite liitmike, suitsugaasitorude ning paljude kõrgel temperatuuril (kuni 1000 °C) töötavate seadmete ja aparaatide tihendamiseks. Seda saab kasutada ka katlasüsteemi uste tihendusnööride asemel pärast iga-aastast ülevaatust või pärast puhastamist.
- Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, määrdevabad ja poleerimata
- Lisateave tehnilisel teabelehel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!