Filter regulaator + manomeeter MX2 12 baari
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Filter regulaator + manomeeter MX2 12 baari
MX2 filter regulaator suurustes 3/8" ja 1/2"
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seadet saab kasutada väljuva rõhu reguleerimiseks.
- Integreeritud manomeeter
- Modulaarne, lai kombineeritav sortiment
- Sisendrõhu vahemik: 0–16 baari
- Väljundrõhu vahemik 0,5 kuni 10 baari
- Voolukiirus 6,500 l/min
Seade filtreerib suruõhutorust välja niiskuse ja lisandid.
- Poolautomaatne / käsitsi tühjendamine
- Vahetatav filter
- Standardne filtrimine 25 μm
MärkusToode 0699 009 210 postimüügi teel
Kasutusala
Kasutusnäited: Tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!