Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Fiiberketas
Rebimiskindlad, vastupidavad ja elastsed lihvimiskettad
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
22 mm ava ristsüvendiga
Vulkaniseeritud kiududest valmistatud alusmaterjal
- Tera suurus 16– 50: 0,8 mm
- Tera suurus 60– 120: 0,6 mm
Väga elastne täissünteetiline vaikliimimine
Pikk kasutusiga
Elektrostaatiline hajumine
Püsiv materjali eemalduskiirus
Üldised töö- ja ohutusjuhised
- Kasutage ainult heakskiidetud kahjustamata tugiplaatidega kiudplaate
- Kiuketta läbimõõt ei tohi olla üle 15 mm suurem kui tugiplaadi läbimõõt
- Sukelduslõikamine ei ole lubatud
- Kandke alati asjakohaseid kaitsevahendeid, nt kaitseprille, kindaid, kuulmiskaitsevahendeid jne.
- Säilitada otsese päikesevalguse eest ja eemal soojusallikatest. Mitte hoida niiskes keskkonnas või põrandal
- Hoida originaalpakendis 18-22°C ja 45-60% suhtelise õhuniiskuse juures
Kasutamiseks käsitsi juhitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille ümbermõõdukiirus on kuni 80 m/s, koos tugiplaadiga
Tasaste ja kumerate detailide servade ning pindade lihvimine
- Tera suurus 16–40: Keevitusõmbluste tasandamine, punktkeevituspunktid, joodetud õmblused. Plekk-, valu- ja sepistatud metalldetailide koorimistööd. Valukanalite lihvimine
- Tera suurus 40–80: Põkk-keevisõmbluste silumine, servade lõhkumistööd ning lehtpindade ja muude metallpindade lihvimine
- Tera suurus 40–120: Rooste eemaldamine, vanade värvikihtide mahalihvimine, peenlihvimine sõidukite remonditöödel
Töödeldavad materjalid
Teras, värvilised metallid, valumetallid ja alumiiniumisulamid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!