Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Fassaadi ehituskruvi Faba® tüüp BZ kuuskantpea ja tihendusrõngastega
A2 roostevaba teras, mis on täiendavalt tsingitud ja hõõrdumisvastase kattega. Terase, alumiiniumprofiilide ja sandwich-elementide kinnitamiseks terasest ja alumiiniumist aluskonstruktsioonidele ≥ 1.25 mm
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvi täiendavat tsinkimist ei kasutata korrosioonikaitseks, vaid see tagab koos hõõrdumisvastase kattega roostevabast terasest kruvi usaldusväärse keermestamise terasest aluskonstruktsioonides
Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist
Sobib komponendikombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184
- Teras/teras
- Alumiinium / teras
- Alumiinium / alumiinium
Lisaks sellele, vastavalt ETA-13/0210 sandwich-paigalduse jaoks alates ≥ 50 mm pikkusest terasest aluskonstruktsioonile
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!