Etanoolipõhine kätepuhastusvahend
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Etanoolipõhine kätepuhastusvahend
Etanoolipõhine desinfitseerimisvahend kätele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Taimeõliga estripõhine määrdevedelik, mida saab segada veega treimisel, puurimisel, freesimisel ja saagimisel.
Määrib ja jahutab tõhusalt. Biostabiilne ja bioloogiliselt lagunev. Ei sisalda biotsiide.
- Eemaldab tõhusalt bakterid ja viirused
- Nahka kaitsvad koostisained rahustavad nahka ja aitavad säilitada loomuliku niiskuse tasakaalu
- Alkoholisisaldus 73,5%
MärkusVeenduge, et masinate määrdesüsteem oleks enne vahendi lisamist puhastatud.
KasutusalaTöötlusseadmed ja masinate määrdesüsteemid. Sobib kõige paremini terase ja malmi jaoks, võib kasutada ka värviliste ja kergmetallide jaoks.
JuhisedLahjendus: Kontsentratsioon kasutamiseks 8%, refraktomeetri koefitsient 1,41.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!