Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Esmaabikott on mobiilne esmaabipunkt, mis on alati käeulatuses.
Tooted on disainitud nii, et neid oleks lihtne kasutada ja neil on selged juhised.
See tagab, et igaüks saab osutada kõikjal esmaabi.
Suur esmaabikott on ideaalne lisa Cederrothi seinale kinnitatavatele esmaabipunktidele, kui vahejuhtum võib juhtuda esmaabipunktist kaugemal.
Mitmekülgse sisuga suur esmaabikott on valmistatud vastupidavast kummipõhisest materjalist, mis hoiab tolmu, niiskuse ja mustuse kotist eemal.
Esmaabikotil on kandesang.
Sobiv hoidik: Seinakinnitus esmaabikomplektile tootenumbriga 0899 520 092 (REF 190400)
Komplekti sisu:
3 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, suur
2 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, väike
20 x plaaster Salvequick
10 x Salvequicki haavapuhastuslapp
1 x pehme plaaster, 6 x 40 cm
1 x elustamiskaitse
2 x kätepuhastuslapp
2 x kaitsekinnas
1 x kolmnurkside
1 x päästetekk
2 x elastne tugiside, 8 cm x 4 m
2 x metallkattega haavaside, 20 x 40 cm
1 x võrkside
1 x Cederroth Burn Geli põletushaavaside, 10 x 10 cm
1 x käärid
1 x esmaabijuhised
Mõõdud: L 31 x K 25 x S 8 cm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!