Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Cederrothi esmaabikomplekt X-Large on hea suurusega ja hästi varustatud esmaabikomplekt, milles on esemed kiiresti ja hõlpsasti kättesaadavad, nagu esmaabipunktis.
Esemed on selgelt nähtavad ja visuaalsed juhised muudavad nende kasutamise õnnetuse korral lihtsaks.
Tänu tugevale väliskorpusele ja lahtritele püsivad esemed puhtad ka karmides tingimustes.
Komplekti välisküljel on praktiline plaastridosaator.
Saab pitseerida.
Sisu:
3 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, suur
4 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, väike
45 x Salvequicki kileplaaster
40 x Salvequicki tekstiilplaaster
10 x Salvequicki haavapuhastuslapp
2 x pehme plaaster, 6 cm x 40 cm
3 x metallkattega haavaside, 20 x 40 cm
2 x võrkside
2 x Cederroth Burn Geli põletushaavaside, 10 x 10 cm
1 x Salvequicki külmakott
1 x Cederrothi loputusspray, 150 ml
1 x elustamiskile
4 x kätepuhastuslapp
4 x kaitsekinnas
1 x päästetekk
2 x elastne tugiside
1 x käärid
1 x pintsetid
1 x esmaabijuhised
Mõõtmed: L 42 x K 30 x S 12 cm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!