Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liikuvad töötajad ja sõidukid on varustatud esmaabikomplektidega.
Medium-esmaabikohver on valmistatud vastupidavast kummipõhisest materjalist, mis hoiab tolmu, niiskuse ja mustuse kotist eemal.
Praktiline kandesang sisaldab reguleeritavaid takjarihmasid esmaabikoti kinnitamiseks või kandmiseks.
Medium-esmaabikohver sobib sõidukitele (kahveltõstukid, kraanad), paigaldajatele, liikuvatele töötajatele ja vabaajategevusteks.
Sobiv hoidik: Seinakinnitus esmaabikomplektile tootenumbriga 0899 520 092 (REF 190400)
Komplekti sisu
1 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, suur
1 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, väike
10 x plaaster Salvequick
6 x Salvequicki haavapuhastuslapp
4 x plaaster Salvequick Maxi Cover
1 x elustamiskaitse
2 x kätepuhastuslapp
2 x kaitsekinnas
1 x päästetekk
1 x elastne tugiside
1 x Cederroth Burn Geli põletushaavaside, 10 x 10 cm
1 x käärid
Esmaabijuhised
Mõõdud: L 23 x K 19 x S 8 cm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!