Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Esmaabikapp Cederroth

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Esmaabikapp Cederroth

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Selles moodsas esmaabikapis olevad esemed on tänu läbipaistvale kaanele kergesti nähtavad ja ka täitepakendid on kohe näha.


Tolmu- ja pritsmekindel konstruktsioon muudab selle sobivaks ka karmidesse tingimustesse.


Kapis on ka Salvequicki plaastridosaator.


Plaastrid tõmmatakse alla, mis kaitseb teisi plaastreid saastumise või niiskuse eest.


Kapis asuvas kambris on piisavalt ruumi lisatarvikute jaoks, et täita töökohas tekkivad vajadused.


Lihtsasti mõistetavad juhised.



Komplekti sisu:


2 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, suur


3 x Cederrothi 4-in-1 esmaabiplaaster, väike


1 x Cederroth Burn Geli põletushaavaside, 10 x 10 cm


1 x Cederrothi loputussprei, 150 ml


1 x Salvequicki plaastridosaator, mis sisaldab 40 tekstiilplaastrit ja 45 plastplaastrit


1 x Salvequicki haavapuhastuslapp, 20 tk


1 x Cederroth infektsiooni eest kaitsev komplekt


1 x esmaabijuhised


1 x võti plaastri- ja haavapuhastuslapidosaatorile


1 x paigaldusjuhised


Mõõdud: L 29 x K 56 x S 12 cm