Esmaabikapp Cederroth, suur
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Esmaabikapp Cederroth, suur
Lihtne ja selge
Tolmu- ja pritsmekindel konstruktsioon muudab selle sobivaks ka karmidesse tingimustesse.
Salvequicki plaastrite dosaator.
Plaastreid tõmmatakse alla, mis kaitseb teisi plaastreid saastumise ja niiskuse eest.
Lihtsad juhised
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lihtne ja selge
- Tolmu- ja pritsmekindel konstruktsioon muudab selle sobivaks ka karmidesse tingimustesse.
- Salvequicki plaastrite dosaator.
- Plaastreid tõmmatakse alla, mis kaitseb teisi plaastreid saastumise ja niiskuse eest.
- Lihtsad juhised
Märkus
- Komplekti sisu:
- 2 tk Cederrothi neli-ühes-esmaabiplaaster, suur
- 3 tk Cederrothi neli-ühes-esmaabiplaaster, väike
- 1 tk Cederroth Burn Gel põletushaavaplaaster, 10 x 10 cm
- 1 tk Cederrothi loputussprei, 150 ml
- 1 tk Salvequicki plaastridosaator koos plaastritega, mis sisaldab 40 kangasplaastrit ja 45 plastplaastrit
- 1 tk Salvequicki haavapuhastuslapp, 20 tk
- 1 tk Cederroth infektsiooni eest kaitsev komplekt
- 1 tk esmaabijuhend
- 1 tk võti plaastri- ja haavapuhastuslapidosaatorile
- 1 tk paigaldusjuhend
- Mõõdud: L 29 x K 56 x S 12 cm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!