Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Keemiline metall Epoxy
Keemiline metall Epoxy - 1
Keemiline metall Epoxy - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Keemiline metall Epoxy

2-komponentne segu pinnakahjustuste kiireks ja lihtsaks kõrvaldamiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Lihtne kasutada


  • Töömahukas segamine pole vajalik

  • Hästi doseeritav

  • Kiiresti pealekantav


Suurepärased nakkumisomadused


  • Kõrgtugev

  • Palju kasutusvõimalusi


Lihtne edasi töödelda


  • Palju võimalusi järeltöötluseks, nt puurimiseks, freesimiseks, saagimiseks ja lihvimiseks

  • Saab üle värvida


Kõrge temperatuuritaluvus: kuni 120 °C, lühiajaliselt kuni 150 °C

Märkus

Kaitske külma ja otsese päikesevalguse eest. Parandussegu pealekandmisel tuleb kanda kindaid. Materjalide erineva tiheduse tõttu on teave iga pulgatüübi kaalu kohta erinev. Suurte materjalipingetega kasutusvaldkondade puhul tuleb parandussegu sobivust eelnevalt katsetades kontrollida.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.