Elektroonikatina nr 10
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Elektroonikatina nr 10
Sobib suurepäraselt polüklooritud bifenüülidele (PCB)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- S-Sn60Pb40 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453
- Räbusti vastavalt standardile DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Töötemperatuur: 240–260 °C
- Sulamisvahemik: 183–190 °C
- Räbustijääkidel ei ole korrodeeruvat toimet
- Madal jootmistemperatuur kiiresti voolava räbusti tõttu
- Halogeenivaba aktiivne pehmejoodis
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!