KEEVITUSINVERTER WIS 160 WURTH
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
KEEVITUSINVERTER WIS 160 WURTH
100% töötsükkel, võib kasutada kuni 100 m pikendusjuhtmetega (3 × 2,5 mm)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tõhus, väga kompaktne keevitusseade
- Digitaalekraan teeb õige keevitusvoolu valimise lihtsaks
- Tarnitakse vastupidavas alumiiniumkastis
IGBT tehnoloogia
IGBT tehnoloogia tagab ideaalsed keevitustulemused ebastabiilse pinge kasutamisel (generaatoritega töötades)
Jaotuskaitse
Nõuab ainult 16 A kaitset
Arc-Force
- Stabiilsem keevituspinge
- Vähem pritsmeid
- Puhtamad keevised
- Väikesed voolud väldivad inverteri kinnijäämist
Hot-Start
- Suurendab kohe käivitusvoolu
- Lihtsam kaarleegi süütamine
Anti-Stick
- Kui elektrood töödetaili külge kinni jääb, vähendatakse keevituspinget
- Teeb keevitusinverteri elektroodi eemaldamise lihtsamaks
TIG põleti (toote nr 0984 950 001)
- Kraapsüütega TIG – vaja on vaid TIG põletit ja sobivat keevitusgaasi
Garantii 1 aasta
Tarne komplekt:
- keevitusseade WIS 160
- maanduskaabel 1,5 m, 14 mm²
- elektroodi keevituskaabel 1,5 m, 14 mm²
- alumiiniumkast
- Traathari/haamer
MärkusTehnilised andmed:
- keevitatava materjali paksus (mm)
- elektroodi läbimõõt (mm)
- keevitusvool (A)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!