Elektriteip FLEX15
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vinüülist elektriteibid kasutamiseks sise- ja välistingimustes.
Töötemperatuur -0 °C…+90 °C
VDE-kinnitus
Testitud: IEC 60454-3-1-6/F-PVC/90
Isekustuv kooskõlas UL 510-ga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!