Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E
Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E - 1
Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E - 2
Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Elektriku kaitsekiiver SH 3000 E

Individuaalselt reguleeritav ja ergonoomiline lühikese nokaga kaitsekiiver

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Täielikult suletud elektriku kaitsekiivri kest


  • Kooskõlas standarditega EN 397 ja EN 50365:2002 (1000 VAC)


Takistuseta ülesvaade


  • Suur nägemisväli tänu lühikesele kiivri nokale


Mugav reguleerimismehhanism


  • Individuaalselt kohandatav

  • Kuuepunktilised tekstiilist pearihmad


Turvaline istuvus ja ülihea mugavus


  • Optimeeritud kandmisasend parandab ergonoomikat

  • Mugav tekstiilist rihmavedrustus, mis kohandub pea kujuga

  • Suur kaelatugi suurema toe ja ülima mugavuse tagamiseks

  • Ventilatsioon reguleeritavate ventilatsiooniavade kaudu

  • Kandmisasend peale veelgi lähemal

  • Kerge


Lihtne ja kiire laiuse reguleerimine


  • Rullikuga reguleerimine


Ohutuse suurendamiseks on seda lihtne kombineerida teiste seadmetega


  • Tänu sisestustaskutele (30 mm) saab kaitsekiivri külge kinnitada kuulmiskaitseid ja visiire


Testitud vastavalt standardile EN 397 (tööstuslik kaitsekiiver) koos täiendavate nõuetega


  • Sobib väga madalatele temperatuuridele (-30 °C)