Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Elektrikukiiver SH-E 2000-S
Elektrikukiiver SH-E 2000-S - 1
Elektrikukiiver SH-E 2000-S - 2
Elektrikukiiver SH-E 2000-S - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Elektrikukiiver SH-E 2000-S

Mugav elektrikukiiver, reguleeritav sisemise kettaga

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Kiivri kest on täielikult suletud, seega sobib kasutamiseks elektrikutele


Kooskõlas standarditega EN 397 ja EN 50365 (1000 VAC)



Optimaalne, kiire laiuse reguleerimine


Kettasüsteem



Takistuseta ülesvaade


Lühike kiivri nokk



Optimaalne sobivus ja mugavus


6-punktiline tekstiilist ripprakmed



Ühildub visiiride ja kõrvakaitsmetega


Adapterisüsteem ja külgmised Eurosloti adapterid



Testitud kooskõlas standardiga EN 397 koos lisanõuetega


  • Sobib väga madalatele temperatuuridele: kuni -30°C

  • Kaitseb keevituspritsmete eest (MM = sulametall)