Paigalduskaabel
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
- Kvaliteetne paigalduskaabel elektrikeskuste, masinate ja seadmete paigaldamiseks
- Paikseks paigaldamiseks kaablikanalis, samuti seadmete ja keskuste sisemiseks juhtmestikuks (nt SFS-EN-60439-1, 7,5.5)
- Sobib ka rakendusteks, kus kasutatakse madalama kuumakindlusega juhet H07V-K
Märkus
- Töötlemistemperatuur min -25 °C
- Pideval kasutamisel max +90°C
- Lühisvooluring max +160°C
KasutusalaMasinate ja seadmete paigaldamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!