Ehitusplatsi lülituskilp THK316/2
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ehitusplatsi lülituskilp THK316/2
Kerge, vastupidav, ohutu
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pistikupesad:
- 2 tk 5x16 A 400 V
- 3 tk 16 A 230 V ohutuspistikupesa
Kaabel:
- H07RN-F 5x2.5 /10 m
- Õlikindel
- Töötemperatuur -30-+60°C
- Tsingiga kaetud metallraam
- Talub lööke ja põrutusi
- Pistikupesad on hästi kaitstud
MärkusEi sisaldarikkevooluvooluseadet ega kaitsmeid
KasutusalaKasutamiseks ehitusplatsil
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!