Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Äärikuga kuuskantpolt EN 1665, tsingitud 10.9 teras paksukihilise passiveerimisega (ZSML)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Galvaniseeritud kroom (VI)-vaba tsink-nikkelkattega (ZSML) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlamat alternatiivi võrreldes kroom(VI) sisaldavate pindadega. Kate koosneb tsingikihist passiveerimisega (kroom III) põhjal ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeosakestega).
Ülevaade eelistest.
- Tavaliste tsingitud pinnakatete, nt A2C või A3C kvaliteetsem asendus
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120 °C
- Ühtlane kihi jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
ISO EN 1665 asendab DIN 6921 | On teatav piiratud sarnasus | Mõni peakõrgus muudetud | Ääriku läbimõõt muutmata | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M16, M20 puhul | Tugevus 12.9 eemaldatud | Peenkeere eemaldatud.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!