Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist lukustusrõngas) EN 1663, tsingitud 10 teras paksukihilise passiveerimisega (ZSML)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Galvaniseeritud kroom (VI)-vaba tsink-nikkelkattega (ZSML) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlamat alternatiivi võrreldes kroom(VI) sisaldavate pindadega. Kate koosneb tsingikihist passiveerimisega (kroom III) põhjal ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeosakestega).
Ülevaade eelistest:
- Tavaliste tsingitud pinnakatete, nt A2C või A3C kvaliteetsem asendus
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane kihi jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
ISO EN 1663 asendab DIN 6926 | teatav sarnasus | peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgust muudet. | M10 võtme mõõtu muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 lisat.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!