Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) EN 1663, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) EN 1663, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
ISO EN 1663 asendab DIN 6926 | teatav sarnasus | peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgust muudet. | M10 võtme mõõtu muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 lisat.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!