Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Dyckertnaeluti DIGA WO-SN 16/64
Võimas naeluti 1,4 mm laiustele ja 25–64 mm pikkustele naeltele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Säästab aega
Tööriistavaba täpne kinnitussügavuse reguleerimine optimaalse naela sügavuse saavutamiseks
Materjalid on töö ajal kaitstud
Kummeeritud nina kaitseb tööpinda
Laetuse taseme LED-näidik
Järelejäänud akutaseme pidev jälgimine
Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid
- Tagasilööki neelav libisemiskindel käepide
- Täiuslikult tasakaalustatud
Universaalseks kasutuseks
Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu
Liitiumioontehnoloogia
Kerge, suure jõudlusega mäluefektita aku
Praktiline vööklamber
Kasutada ei tohi kinnitusvahendite sisselöömise tööriistu, mis on varustatud kontaktkäivitusega:
- Kui minek ühest kasutuskohast teise toimub treppide, redelite või tellingute kaudu.
- Kastide ja konteinerite sulgemisel.
- Transportimislukkude kinnitamisel
Kooskõlas Saksamaa ehitustööstuse õnnetusjuhtumite sotsiaalkindlustusasutusega (BG BAU) on töövõtja/tööandja kohustatud kooskõlas tööohutuse määruse punktiga 3 riskianalüüsi kaudu valima sobiva kinnitusdetaili ja selle dokumenteerima.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!