Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Dyckert naelapüstol DSK 1555
Eriti kerge ja käepärane naeluti 1,2 mm läbimõõduga ja 15–54 mm pikkusega naeltele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vähene hooldusvajadus
Võimas õlivaba ajam tühja salve tuvastusega, samuti tööriistavaba juurdepääs lihtsaks veaotsinguks
Kaitseb õrnu tööpindu
Tööriistavaba sügavuse reguleerimine ja kummist ninaosa
Lihtne kasutada
Seadmel on reguleeritav rõhk ja riputuskonks
Erinevad kasutuskohad
Kahefunktsiooniline lüliti üleminekuks ühekordselt käivituselt kontaktkäivitusele
Masinat kasutatakse ukseliistude, seinaelementide, profiilliistude, otsaplaatide, ornamentide, dekoratiivprofiilide, dekoratiivliistude, uksepaneelide ja põrandaliistude paigaldamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!