Drop-in ankur W-ED/A4
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Drop-in ankur W-ED/A4
Keermetüübel meetrilise keermega, et majanduslikult ankurdada betooni, A4 happekindlast terasest
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väike puurava sügavus
- Suur töökoormus
- Optiline paigalduskontroll ja kätekaitse märgistustööriistaga montaaži ajal
- Tööpink hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
- Kohene kandevõime – ei mingit ootamist
- Kinnitust on võimalik igal ajal hõlpsasti eemaldada
- Kinnitust saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga
- Puudub paigaldusmoment
- Stop-puur koos klambriga ekspanderiga hõlbustab ja kiirendab paigaldamist. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks mittekandvates süsteemides üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus
W-ED /S drive-in ankur, vaata [13.1]
Kasutusala
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks mittekandvates süsteemides üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Kasutusala
- Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)
- Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)
- Sobib keermelattide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, võrede, kaablikanalite, torude, paigaldussiinide jms kinnitamiseks.
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
- W-ED/A4 (roostevaba teras A4) saab kasutada kuivades siseruumides, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi
- W-ED/HCR (HCR kõrge korrosioonikindel teras) saab kasutada piirkondades, kus on väga suur korrosioonioht (nt siseujula atmosfäär, maanteetunnelid, halvasti ventileeritud parklad või osad, mis on kastetud merevette või ranniku atmosfääris)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!