Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Doseerimissüsteem
Seinakinnitusega survepump kätepuhastusvahendi jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Praktiline doseerimispump
- Survepump doseerib kätepesuvahendi kohe, kui pumpa vajutatakse.
- Ühe pumbavajutusega doseeritakse täpne kogus (6 cm³)
Kõrgus: 40 cm
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võeta selle teenuse osutamisega seoses vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!