Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Survepump doseerib kätepesuvahendi kohe, kui pumpa vajutatakse.
- Ühe pumbavajutusega doseeritakse täpne kogus (6 cm³)
- Kogukõrgus: umbes 40 cm
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; enne kasutamist soovitame toodet testida. Paljude kasutusalade ja hoiustamis- ning kasutustingimuste tõttu ei saa me tagada konkreetset kasutustulemust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võeta selle teenuse osutamisega seoses vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!