RW väljalaske digitaalnihikud
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
RW väljalaske digitaalnihikud
Kalibreerimistunnistusega suplerid, mille mõõteulatus on 150 mm
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Reinhold Würthi signatuuriga digitaalne supler
- Mõõteulatus kuni 150 mm
- Kaks nuppu lülitamiseks; sisse/välja/näidu nullimine ja meetermõõdustiku/tollimõõdustiku vahetamine
- Väga lihtsalt loetav ekraan isegi suure vaatenurga alt
- Pikk kasutusiga ja usaldusväärsed mõõtmised tänu tugevdatud plastikust korpusele ja skaalaga ühendatud mõõtelõuale
- Mõõtmistulemuste lihtne ülekandmine, kasutades lukustuskruvi
- Automaatne väljalülitus umbes 20 minuti pärast
- Nihikute tagaküljel on keermetabel ja ladustamiseks on plastikust karp
- Komplektis: 1x digitaalsed suplerid, 1x CR2032 nupuelement, 1x plastkarp, 1x kalibreerimistunnistus
Märkus
- Hoidke suplerid puhtad ja kuivad. Vedelik võib liugurit kahjustada
- Mõõteskaalat tuleb aeg-ajalt puuvillase kangaga ettevaatlikult puhastada
- Ärge kasutage bensiini, atsetooni ega muid orgaanilisi lahusteid
- Ärge rakendage digitaalnihikute osadele pinget (nt elektriline graveerimine), kuna see võib mõõtevahendit kahjustada
Kasutusala
- RW eriseeria digitaalsed suplerid sobivad ideaalselt täpseteks mõõtmisteks metallitöötlemisel, masinaehituses, kvaliteedikontrollis ja töökodades
- 150 mm mõõtepiirkonna ja kalibreerimistunnistusega on see ideaalne professionaalseks kasutamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!