Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Digitaalne rehvipump
Täpne digitaalne rehvipump professionaalseks kasutamiseks. Sobib eriti hästi tööks rehvirõhu jälgimissüsteemidega.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib tööks rehvirõhu jälgimissüsteemidega
- Väga hea mõõtmistäpsus, 0,01 baarise täpsusega
- Õhuühendus F G 1/4-tolline
- Kummikaitse mõõteseadme ümber
- Täpsustase säilib isegi seadmele avalduvate mõjude ajal
- Korrosioonikindel sisemine mehhanism
- Ekraanimehhanismi õhu filtreerimine, kasutades mikropoorset roostevabast terasest nikkelhõbefiltrit
- Seade peab vastu tahtmatule ülerõhule suurusega 15,00 baari
- Tänu 12 mm kõrgusele ekraanile on mõõtmistulemus kergesti loetav
- Mõõtmisprotsess käivitub automaatselt kohe, kui tekib õhurõhk (vajalik on ühendus ventiiliga)
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Automaatne kalibreerimine nulli iga uue täitmise juures
- Hoiatus rikke korral
Aku eluiga: umbes 10 aastat alates tootmiskuupäevast, eeldades nõuetekohast kasutamist ja töökoja tingimusi.
Enne esimest mõõtmist pumbake üks kord täis, et seadet saaks kalibreerida. Korrake seda toimingut, kui seadet on transporditud või seda pole pikemat aega kasutatud. Täiendavad juhised vastavalt kasutusjuhendile.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!