Multimeeter TR-57 Trifitek
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
AC/DC pinge 1000 V
AC/DC vool 8 A (max 15 A 30 s)
Takistus 60 MΩ
Mahtuvus 3000 µF
Sagedus, temperatuur, dioodi kontrollimine, järjepidevuse sumisti, näidu alleshoidmine,
amplituuditeguri funktsioon, min/max, AutoCheck
fantoompinge tuvastamine ja kõrvaldamine,
vale ühenduse hoiatussignaal, taustvalgusega ekraan
Saab ühendada arvutiga, True RMS
CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CE, EMC
Saab ühendada arvutiga lisavarustuse abil: tarkvara ja andmeedastuskaabel
Garantii: 2 aastat
Tarvikud: patareid (2 tk 1,5 V AA), mõõtejuhtmed, K-tüüpi temperatuuriandur
AC/DC vool 8 A (max 15 A 30 s)
Takistus 60 MΩ
Mahtuvus 3000 µF
Sagedus, temperatuur, dioodi kontrollimine, järjepidevuse sumisti, näidu alleshoidmine,
amplituuditeguri funktsioon, min/max, AutoCheck
fantoompinge tuvastamine ja kõrvaldamine,
vale ühenduse hoiatussignaal, taustvalgusega ekraan
Saab ühendada arvutiga, True RMS
CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CE, EMC
Saab ühendada arvutiga lisavarustuse abil: tarkvara ja andmeedastuskaabel
Garantii: 2 aastat
Tarvikud: patareid (2 tk 1,5 V AA), mõõtejuhtmed, K-tüüpi temperatuuriandur
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!