Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Digitaalne multimeeter MM 600 TRMS
Digitaalne multimeeter efektiivväärtuse mõõtmise (TRMS), kaabli katkestuse detektori ja LED-valgustusega mõõteseade professionaalseks kasutuseks kaubanduses ja tööstuses.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Multimeeter MM 600 on sertifitseeritud ohutuks kasutamiseks vastavalt CAT IV 600 V pingeklassile, pakub elektri- ja elektroonikasüsteemide rikete ja mitmete probleemide tuvastamiseks olulisi funktsioone.
Omadused:
- Sobib AC/DC voolu, AC/DC pinge, takistuse, toitepidevuse ja dioodide mõõtmiseks
- Saab kasutada AC/DC pingega kuni 600 V ja ka AC/DC vooluga kuni 10 A
- Takistuse mõõtmine kuni 20 MΩ
- Kontaktivaba pingetester (visuaalne ja akustiline) kaabli purunemise kiireks tuvastamiseks
- Näidu salvestamine (alleshoidmise funktsioon)
- Automaatne väljalülitamine 15 minuti pärast
- Sulavkaitsmed mõõteseadme kaitsmiseks
- 2000-kohaline LCD-ekraan
- Vastab standardile EN 61010-2-033
Kasutage mõõtmisklassile vastavaid isikukaitsevahendeid.
Elektripaigaldised, juhtkilpide ehitus, päikesetehnoloogia, E-K hübriid, üldelektri- ja -elektroonikasüsteemid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!