Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täielik erinevate kaubamärkide diagnostika (mootorsõidukid, haagised / poolhaagised, kaubikud, bussid)
Mootorsõidukite, haagiste / poolhaagiste, busside ja kaubikute kaasaegne ja usaldusväärne tarbesõidukidiagnostika
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire ja lihtne kasutamine tänu intuitiivsele kasutajaliidesele
- Tänu otsinguribale toimub sõiduki valimine vähem kui 30 sekundiga
- Diagnostikaliidese selge asend koos animeeritud liidese asendiga
- Graafiline sõidukivalik bussidele
Tipptasemel tarbesõidukite diagnostika laia tootja/mudeli katvusega veoautodele, bussidele, kaubikutele ja haagistele
- Üle 70 sõidukitootja
- Üle 700 sõidukimudeli
- Üle 17 000 diagnostilise sisuga süsteemi
Põhjalik diagnostika igapäevatööks töökojas
- Lugege/tühjendage veamälu, sh kirjeldus ja kuva
- Andmeloendite kuvamine, sealhulgas graafiline kuva
- Täiturmehhanismi test (täiturmehhanismide juhtimine)
- Juhtplokkide kodeerimine, selliste komponentide nagu roolinurga andur, pihustid õpetamine / joondamine
- Teenuse osutamine
- Loob süsteemi skannimisel kiiresti elektroonilise olekuaruande
- Üksikasjalik lisainfo, nt diagnostikapordi asukoht
Täiendav veakooditeave lihtsustab sõiduki remonti
- Nutikas juhend – rikete võimalikud põhjused ja märkused testimise kohta
- Funktsioon on saadaval ainult kehtiva litsentsiga
Ostu sooritamisel nõustub klient WABCOWÜRTHi kasutustingimustega. Leitavad veebisaidilt www.wabcowuerth.com.
W.EASY eri kaubamärkide diagnostika mootorsõidukitele, haagistele / poolhaagistele, bussidele ja kaubikutele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!