Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Diagnostikasüsteem iQ 150 Generation 39
IQ 150 Generation 39 diagnostikasüsteem ühendab Snooper+ sülearvuti/tahvelarvutiga PC 150 vastupidavas korpuses sõiduki diagnostikaks, veaotsinguks ja remondiks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõikehõlmav süsteem
- Mobiilne sülearvuti/tahvelarvuti 150 paindlikuks kasutamiseks sõiduki diagnostikaga töötamisel
- Snooper+ juhtmeta diagnostialiides Bluetooth-tehnoloogiaga (võimalik alternatiiv USB kaudu)
- Tugev korpus korralikuks ja mobiilseks diagnostikaks
Mõeldud töökodades kasutamiseks
- Tugev, pritsme- ja tolmukindel korpus
- Puutetundlik ekraan kriimustuskindla Corning Gorilla Glass NBT-ga
- Põrutuskindel 256 GB SSD-kõvaketas ilma liikuvate osadeta
- Saab kasutada klaviatuuri või puutetundliku ekraaniga tahvelarvutina
- Hooldustööde dokumentatsioon ja interaktiivne abi WOW! toe kaudu tänu 180° pööratavale HD-veebikaamerale
Optimaalselt varustatud
- Intel® Pentium® Silver N5000 protsessor
- Memory 8 GB LPDDR 4 | 2.4 GHz
- Tänu ülivõimsale akule kuni 11 tundi juhtmevaba kasutamist
- Töötamine ruumipiiranguteta tänu sisseehitatud Bluetoothile, LAN-ile ja WLAN-ile
Tarnekomplekti sisu
- Sülearvuti/tahvelarvuti PC 150 360° pööratava HD puuteekraaniga
- Snooper+ diagnostikaliides Bluetooth-tehnoloogiaga
- Kasutusjuhend iQ150 Generation 39
- Snooper+ käsiraamat
- Vastupidav korpus
- Eelinstallitud, aktiveerimata WOW! diagnostika tarkvara
- Kohapealsed juhised
Funktsionaalseks diagnostikaks, WOW! Vajalik on WSD 300 diagnostikatarkvara (art nr W015 000 007).
Soovitame WOW! toitepaketti, mis koosneb WSD 300 (art nr W015 000 007) ja WTI 350 (art. Nr W015 000 350), et saada täielik juurdepääs Power Repair'ile ja teistele WOW! tarkvarale.
Pardadiagnostika ja EOBD diagnostika sõiduautodele ning kaubikutele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!