Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Praotuvastussüsteem
Pragude tuvastamise süsteem pinnapragude kiireks, lihtsaks ja kahjutuks tuvastamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Praotuvastussüsteem on spetsiaalne kolmest komponendist koosnev penetrantvärvisüsteem pinnapragude kahjutuks tuvastamiseks.
Omadused
- Praotuvastussüsteem koosneb puhastist, penetrandist ja ilmutist.
- Toodet on lihtne ja praktiline kasutada, kasutades pragudesse ja pooridesse tungimiseks kapillaarsust.
Eelised
- Lihtsasti pealekantav spray, mis teeb praod silmale nähtavaks
- Võimaldab avastada ja uurida pragusid, poore ja defekte keevistes, sepistes, metalli- või malmivaludes, komponentides, liitmikes, tööriistades, pindades ja konstruktsioonides
- Sobib torustikele, paakidele, reservuaaridele ja soojusvahetitele
- Saab eemaldada vee ja lahustiga
- Vastab järgmistele standarditele: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Lihtne, kiire, täpne ja kulutõhus testimisprotseduur
- Tagab, et keevitatud, sepistatud või valatud materjalidesse ei jää pragusid ega poore, mida on raske palja silmaga avastada.
Pragude tuvastamist kasutatakse keevitamisel, valamisel, laeva-, lennuki-, kraana-, masina-, sõiduauto-, tarbesõiduk-, aparatuuri- ja konteineriehituses jne.
Enne kasutamist raputage purki tugevalt vähemalt 30 sekundit.
1. Kandke puhastusvahendit (artikkel 0890 800 12) testitavale pinnale ja laske sellel taheneda.
2. Pihustage punast penetranti (artikkel 0890 800 10) vaadeldavale alale ja oodake 10-20 minutit (olenevalt ümbritseva õhu temperatuurist). Penetrant tungib pragudesse ja pooridesse tänu oma väga headele valgumisomadustele.
3. Eemaldage liigne penetrant ebemevaba lapiga.
4. Kandke ilmuti (artikkel 0890 800 11) õhukeselt peale ja laske 5-10 minutit toimida. Praod ja kahjustused muutuvad intensiivse punase ja valge kontrastina nähtavaks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!