Iselukustuvate kuuskantmutrite komplekt
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Iselukustuvate kuuskantmutrite komplekt
600 osaline süst. kohvris 4.4.1, DIN 985, I8I ja I6I tsin. teras, sinine, pass. (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt, 600 osa
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M4
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M5
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M6
- 100 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M8
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M10
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M10 x 1 mm
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M12
- 50 kuuskantmutrit, iselukustuvad, M12 x 1,5 mm
Märkus
Tugevusklass I8I ja I6I
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!