Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, A2 roostevaba teras
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, A2 roostevaba teras - 1
Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, A2 roostevaba teras - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantmutter, madala profiiliga lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 985, A2 roostevaba teras

Lugege artikli kirjeldust

11 toodet saadaval
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
  • Vähendatud kandevõimega mutrid

  • Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasivõetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust kooskõlas standardiga ISO 898-2

  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.

  • DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040

  • Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab mõningase eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.

  • Keermepinnad ei kahjustu

  • Töötemperatuuri vahemik: –70 °C kuni +120 °C
Märkus

DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Mõningane sarnasus on piiratud (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | Peenkeere eemaldatud | Mutri kõrgus muudetud | Võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | Tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).