Kuuskantmutter, kõrge profiiliga ja lukustusrõngaga (mittemetallist vahetükk) DIN 982, teras 8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, kõrge profiiliga ja lukustusrõngaga (mittemetallist vahetükk) DIN 982, teras 8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 982 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Mõningane piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22 eemaldatud | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisaks lisatud | mutrikõrgust muudetud | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muutus 16 mm-ks, 18 mm ja 21 mm | peenkeerme standardis ISO 10512 kaasatud | tugevusklass 12 eemaldatud | ISO 7040 kehtib tugevusklasside 5, 8, 10 puhul).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!