Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist), peenkeere DIN 980, teras 8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist), peenkeere DIN 980, teras 8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 980 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10513. Teatud piir. sarn. (keermed M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2, M39×3 eemaldat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm | stand. keere ISO 7042| tugevusklass 5 eemaldat. | ISO 10513 kohaldub tugevusklassidele 8, 10, 12).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!