Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega (ISO-le vastav). Teras, 8,8U, kuumtsingitud (hdg).
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega (ISO-le vastav). Teras, 8,8U, kuumtsingitud (hdg). - 1
Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega (ISO-le vastav). Teras, 8,8U, kuumtsingitud (hdg). - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Keermelatt DIN 976-1 (kuju A) meetermõõdustikus ISO standardkeermega (ISO-le vastav). Teras, 8,8U, kuumtsingitud (hdg).

Allahindluse määr
PU
Hind nõudmisel
Vali variant

Lugege artikli kirjeldust

17 toodet saadaval
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
Keermelatid on valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ enne pinnakaitsematerjaliga katmist. Need keermelatid on pärast kuumtsinkimist ISO-le vastavad. See tähendab, et need sobivad kuumtsingitud mutritega keermetolerantsiga 6H.