Keermelatt DIN 976-1, polüamiid PA 6.6
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
- Materjal PA 6.6
- Tõmbetugevus 65 N/mm2
- Vastupidav mineraalõlile, bensiinile ja nõrkadele leeliselistele lahustele
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +150°C
- Vee imendumine 8-10%
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!