Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täiskeermega kuuskantpeaga polt, peenkeere DIN 961, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!