Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, sinine passiveeritud tsingitud teras 10.9 teras (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Täiskeermega kuuskantpeaga polt , peenkeere DIN 961, sinine passiveeritud tsingitud teras 10.9 teras (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Peenkeere tähendab
- Madalam tõus, mis suurendab iselukustuvat jõudu võrreldes standardkeermega poldiga
- Suurem pöördemoment
- Suurem poldi läbimõõt tagab suurema töökindluse
Märkus
DIN 961 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 8676. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!