Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantmutter DIN 934, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
Kuuskantmutter DIN 934, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 1
Kuuskantmutter DIN 934, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL) - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantmutter DIN 934, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.



ZFSHL-i korrosioonikindlus on järgmine:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


  • Tsinkhelveskate, pealiskih., hõbedane, hõõrdeteg. muutva määrdega.

  • Reg. hõõrdeteg. vahem. 0,09-0,14 μ integ. määrdeos. pealisk. tõttu