Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline
Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline - 1
Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Kuuskantmutter DIN 934, A2 roostevaba teras, tavaline

Lugege artikli kirjeldust

14 toodet saadaval
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
Märkus

DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõt | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).