Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, teras 4.8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 85 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1580. On mõningane sarnasus (nominaalne Ø M1.2, M2, M2.5 lisatud | mõni pea kõrgus ja läbimõõt on muutunud | tugevusklass 8.8 välja jäetud).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!