Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Miinus otsikuga ümarpeapolt DIN 85, A4-70 happekindel teras, pinnakatteta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 85 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 1580. On mõningane sarnasus (nominaalne Ø M1.2, M2, M2.5 lisatud | mõni pea kõrgus ja läbimõõt on muutunud | tugevusklass 8.8 välja jäetud).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!