Turvapolt sisekuuskandiga ja tihvtiga Nagu ISO 10642, sest TX-ajam, A2 roostevabast terasest, pinnakatteta
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Turvapolt sisekuuskandiga ja tihvtiga Nagu ISO 10642, sest TX-ajam, A2 roostevabast terasest, pinnakatteta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ideaalne paigalduste teostamiseks koolides, haiglates, muuseumides, kinnistes asutustes, vanglates ja turvarajatistes.
- Vastupidav vandaalitsemisele.
Märkus
Paigaldamiseks ja eemaldamiseks on vaja spetsiaalset tööriista.
Kasutusala
- Masinaehitus — et kaitsta ohutuslüliteid ja turvasüsteeme eemaldamise vastu.
- Elektroonika — turvakapid/lülitikapid.
- Sobib kasutamiseks ka väljas, sest on valmistatud roostevabast terasest A2 materjalist.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!