Stantsitud seib DIN 7989-1, teras, kuumtsingitud. Teras- ja metallkonstruktsioonidele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Stantsitud seib DIN 7989-1, teras, kuumtsingitud. Teras- ja metallkonstruktsioonidele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuumtsingitud = termiliselt galvaniseeritud
Kasutusala
Suurendatud kuumtsingitud korr. kaitse tõttu eriti sobiv õues kasutamiseks.
Seibid on ette nähtud kasutamiseks poltidega DIN 7968, DIN 7969 ja DIN 7990 kohaselt koos DIN EN ISO 4032 ja DIN EN ISO 4034 kohaste mutritega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!